Affiner par catégories
10000 produits
poids total: 113 g
indice de protection (IP): IPX4
ANSI: autre
tension nominale: 2.4 V
désignation IEC: autre
capacité: 1.6 mAh
largeur de bande: 9 mm
couleur: gris
longueur de bande: 357 mm
disjoncteur différentiel: autre
nombre de disjoncteurs: 4
indice de protection (IP): IP65
nombre de niveaux de perçage: 5
unité de mesure: mm
diamètre d'alésage max.: 21 mm
largeur de bande: 2.29 mm
couleur: noir
longueur de bande: 91.95 mm
diamètre de l'étrier: 4.7 mm
matériau de la serrure: aluminium
matériau de l'étrier: aluminium
forme: rectangulaire
mode de pose: encastré
diamètre: 67 mm
tension nominale: 3.6 V
désignation IEC: autre
capacité: 0.7 mAh
largeur de bande: 4.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 202 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 5
section nominale: 1...2.6 mm²
modèle: transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné secondaire: 5 A
courant assigné primaire In: 300 A
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 16
section nominale: 500 mm²
- Copie
- Copie
énergie de frappe max.: 6.5 J
consommation nominale: 1100 W
nombre d'impacts max.: 3000 1/min