Affiner par catégories
10000 produits
forme de la section transversale: rond
matériau: aluminium/cuivre
section nominale aluminium, RM/SM: 630...630 mm²
longueur: 197 mm
capacité en 20h: 40 Ah
tension nominale: 12 V
nombre de pôles: 2
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
longueur: 483 mm
largeur: 203 mm
hauteur: 163 mm
courant nominal selon EN 50180/EN 50181: A (250 A)
tension nominale U0/U (Um): 12,7/22 (24) kV
type de terminaison de raccord: droit
plage de mesure de la tension max. CC: 600 V
plage de mesure de la tension max. CA: 600 V
indication: numérique
longueur: 351 mm
section transversale: 10...400 mm²
adapté à: cosses et connecteurs
section nominale du conducteur: 3 mm²
forme du conducteur: plat
matériau du conducteur: cuivre
courant nominal selon EN 50180/EN 50181: A (250 A)
tension nominale U0/U (Um): 12,7/22 (24) kV
type de terminaison de raccord: fiche coudée
courant nominal: 32 A
section nominale: 0.2...4 mm²
nombre de positions de serrage: 2
zone de serrage: 0...30 mm
courant de court-circuit max.: 30 kA
pour section transversale de corde: 10...120 mm²
largeur de bande: 15.9 mm
couleur: acier inoxydable (inox)
longueur de bande: 749 mm
diamètre interne avant rétreint: 18 mm
diamètre interne après rétreint: 6 mm
type: rétrécissable à chaud
hauteur de rail: 21...62 mm
charge de travail admise: 2900 N
largeur de rail: 41...41 mm
- Copie
- Copie
finition du câble: avec crochet
diamètre du câble: 2 mm
type de terminaison: crochet
- Copie
- Copie
longueur: 30 mm
diamètre externe: 26 mm
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
tension nominale: 18 V
poids, bloc d'accus inclus: 2.6 kg
diamètre max. de disque: 125 mm
longueur: 2000 mm
largeur: 75 mm
hauteur: 17 mm
tension nominale: 3 V
désignation IEC: autre
capacité: 1.2 mAh