Affiner par catégories
10000 produits
modèle: matrice et poinçon
matériau à traiter: autre
forme de trou: rond
longueur: 176 mm
avec coupe-fil: Oui
plage de dénudage section transversale: 0.75...2.5 mm²
plage de dénudage diamètre: 0...0 mm
profondeur d'encoche ajustable: Oui
section longitudinale: Non
diamètre max. du rivet: 216 mm
commande: main
adapté à: clous
application: embouts de câble
forme de compression: compression carrée
section transversale: 0.5...6 mm²
longueur: 80 m
qualité du matériau: plastique renforcé à la fibre de verre
domaine d'application: tube d'installation
plage de dénudage diamètre: 19...40 mm
profondeur d'encoche ajustable: Oui
section longitudinale: Oui
forme de compression: compression trapézoïdale
section transversale: 0.75...10 mm²
adapté à: embouts de câble
tailles de trou: 16.2...64 mm
tailles ISO des emporte-pièces: 16...63
tailles de trou PG: 0...0
couleur de bande: blanc
largeur de bande: 12 mm
couleur d'écriture: rouge
longueur totale: 190 mm
largeur de lame: 3.5 mm
épaisseur de lame: 0.5 mm
modèle: sac
matériau: plastique
nombre total de compartiments: 3
modèle: sac
matériau: textile
hauteur: 410 mm
couteau pour câble: Oui
forme de lame: forme de crochet
longueur de lame: 35 mm
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage: Non
emballage: autre
ensemble de monteur électricien: Non
largeur de bande: 7.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 376 mm
modèle: matrice et poinçon
matériau à traiter: autre
forme de trou: rond
finition/actionnement: autre
longueur totale: 270 mm
isolé 1000 V selon EN 60900: Non
longueur: 256 mm
section transversale: 10...25 mm²
adapté à: cosses et connecteurs