Affiner par catégories
10000 produits
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 1.5...2.5 mm²
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 0.75 mm²
- Copie
- Copie
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 16 mm
longueur: 12.7 mm
largeur: 12.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 2.5 mm
nombre de prises avec contact de terre: 2
matériau du boîtier/corps: caoutchouc
garnissage de câble: sans câble
- Copie
- Copie
adapté au diamètre du tube: 32...32 mm
matériau: acier
type de fixation: clou en acier
longueur: 5 m
matériau de la gaine: caoutchouc
couleur de gaine: noir
couleur: blanc
inscription: sans inscription
auto-adhésif: Oui
forme: rectangulaire
mode de pose: encastré
modèle: autre
adapté au diamètre du tube: 40...40 mm
matériau: plastique
type de fixation: autre
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: autre
adapté à l'épaisseur de bride: 2...4 mm
type de raccordement/élément de construction: tube/câble
type de fixation: clip de bordure
matériau: acier
taille de fil (M..): 8
traitement de la surface: galvanisé à chaud