Affiner par catégories
10000 produits
tension nominale: 12 V
désignation IEC: autre
capacité: 800 mAh
- Copie
- Copie
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 16 mm
- Copie
- Copie
forme: rond
mode de pose: encastré
diamètre: 67 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 25 mm²
tension nominale: 3 V
désignation IEC: autre
capacité: 2.4 mAh
forme: carré
mode de pose: encastré
modèle: unique
matériau: autre
qualité du matériau: autre
traitement de la surface: autre
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 32 mm
forme: carré
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 20 mm
modèle: autre
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: LR 6
capacité: 2950 mAh
longueur: 235 mm
section transversale: 0.25...1.5 mm²
adapté à: cosses et connecteurs
- Copie
- Copie
tension nominale: 400 V
courant nominal: 16 A
nombre de positions de serrage: 4
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: LR 03
capacité: 1200 mAh
tension nominale: 3 V
désignation IEC: CR 1220
capacité: 35 mAh
taille de gant: 9
matériau: caoutchouc nitrile NBR
couleur: rouge
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 1.5...2.5 mm²
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 0.75 mm²