Affiner par catégories
10000 produits
longueur totale: 165 mm
courant nominal: 24 A
section nominale: 1.5...2.5 mm²
nombre de positions de serrage: 8
longueur de la route de signalisation: 30 m
classe de laser: classe 2
indice de protection (IP): IP54
longueur: 33 m
largeur: 50 mm
couleur: gris
matériau: résine polyuréthane non chargée
homologation du secteur minier: Oui
contenu: 370 g
type de filetage: métrique
modèle: modèle à visser
matériau du manchon: laiton
type d'accessoire/pièce détachée: autre
réutilisable: Oui
adapté à: autre
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 0.25...1.6 mm²
puissance de raccordement: 3.7 kVA
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
tension assignée (Ue): 230 V
longueur: 9.1 m
largeur: 19 mm
couleur: noir
calibre/courant nominal assigné (In): 45 A
largeur: 350 mm
tension assignée (Ue): 230 V
diamètre du conducteur: 3.8...3.8 mm
modèle: connecteur monoconducteur
section nominale: 0.5...1.5 mm²
- Copie
- Copie
forme de la section transversale: rond/en forme de secteur
matériau: aluminium
couleur: bleu
finition du câble: autre
diamètre du câble: 1.5 mm
type de terminaison: suspension par câble
- Copie
- Copie
modèle: aspirateur-balai
longueur de câble de raccordement: 0 m
volume du conteneur: 0.75 l