Affiner par catégories
10000 produits
- Copie
- Copie
modèle: aspirateur-balai
longueur de câble de raccordement: 0 m
volume du conteneur: 0.75 l
- Copie
- Copie
adapté au diamètre du tube: 25...25 mm
matériau: plastique
type de fixation: cheville enfichable injectée
- Copie
- Copie
diamètre interne avant rétreint: 39 mm
diamètre interne après rétreint: 13 mm
type: rétrécissable à chaud
longueur: 7 mm
largeur: 9 mm
type de fixation: visser et river
diamètre interne avant rétreint: 15 mm
diamètre interne après rétreint: 4 mm
type: rétrécissable à chaud
- Copie
- Copie
tension nominale: 1.55 V
désignation IEC: SR 44
capacité: 155 mAh
largeur de bande: 2.4 mm
couleur: incolore
longueur de bande: 180 mm
longueur de gaine: 6 mm
type de construction: standard
section nominale: 0.25 mm²
puissance de raccordement: 3.5 kVA
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
tension assignée (Ue): 230 V
longueur: 380 mm
section transversale: 6...240 mm²
adapté à: cosses et connecteurs
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 5800 lm
section nominale: 6...6 mm²
matière de l'isolant: isolé totalement
couleur de l'isolant: jaune
couleur de gaine: vert
section nominale du conducteur: 25 mm²
matériau du conducteur: aluminium
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 185 mm²
forme: rectangulaire
mode de pose: encastré
modèle: unique
matériau: cuivre
section transversale du raccordement: 19...32 mm²
adapté à: conducteur rond
section nominale: 240 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 6 mm²