Affiner par catégories
10000 produits
courant nominal: 20 A
adapté à une broche de contact de protection: Non
indice de protection (IP): IP44
disjoncteur différentiel: sans
indice de protection (IP): IP65
type de raccordement au secteur: autre
couleur: noir
inscription: sans inscription
auto-adhésif: Non
- Copie
- Copie
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 6 mm²
- Copie
- Copie
modèle: finition standard
section nominale: 1.5...2.5 mm²
forme du manchon: long
type: branchement double
section nominale du conducteur câble principal: 1.5...6 mm²
nombre de conducteurs: 5
- Copie
- Copie
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 32 mm
- Copie
- Copie
avec cliquet de mèche: Non
avec support magnétique: Oui
nombre d'embouts total: 31
- Copie
- Copie
modèle: lithium-ion
tension nominale: 12 V
capacité: 4 Ah
largeur de bande: 19 mm
couleur: blanc
longueur de bande: 19 mm
longueur du câble: 5 m
section de conducteur: 2.5 mm²
garnissage de câble: H07RN-F
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 2.5 mm²
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 116 mm²
section nominale cuivre, RM: 240...300 mm²
matériau du conduit: aluminium/cuivre
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
- Copie
- Copie
adapté à l'épaisseur de bride: 1...1.5 mm
type de raccordement/élément de construction: filetage
type de fixation: serrer
tension nominale: 18 V
poids, bloc d'accus inclus: 2.4 kg
diamètre max. de disque: 125 mm
tension nominale (Un): 18...18 V
tension de charge: 18...18 V
type de batterie: lithium-ion