Affiner par catégories
10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: porte-outil
- Copie
- Copie
adapté à l'épaisseur de bride: 3...8 mm
type de raccordement/élément de construction: filetage
type de fixation: clip de bordure
type de combustible: essence
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 1.5 mm²
largeur de bande: 3.6 mm
couleur: incolore
longueur de bande: 200 mm
matériau: cuivre
section nominale: 6...6 mm²
traitement de la surface: étamé
dimension de la broche: 20 mm
matériau: acier
avec protection des mains: Non
- Copie
- Copie
tension nominale: 9 V
désignation IEC: 6 LR 61
capacité: 200 mAh
type d'accessoire/pièce détachée: pièce de serrage
calibre/courant nominal assigné (In): 63 A
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 0.75 mm²
nombre de pôles: 1
courant assigné max.: 1250 A
hauteur: 205.7 mm
tension nominale: 8.4 V
désignation IEC: autre
capacité: 170 mAh
longueur: 12 mm
diamètre du conducteur: 0.75...1.5 mm
diamètre du câble: 1.8...2.5 mm
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: autre
capacité: 3.4 mAh