Affiner par catégories
10000 produits
dispositif de fixation: bout fileté
système à vis: hexagone extérieur
exécution ancre: filetage extérieur
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: support d'écartement
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
finition du câble: avec crochet
diamètre du câble: 1.5 mm
type de terminaison: crochet
largeur de bande: 4.8 mm
couleur: incolore
longueur de bande: 287 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
longueur: 151 mm
capacité en 20h: 10 Ah
tension nominale: 6 V
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 70 mm²
largeur de bande: 13 mm
couleur: noir
longueur de bande: 25000 mm
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: embout de câble jumeau
section nominale: 0.5 mm²
matériau: aluminium
avec texte d'avertissement/d'information: Oui
avec symbole d'avertissement/d'information: Non
adapté au béton: Oui
longueur: 348 mm
capacité en 20h: 65 Ah
tension nominale: 12 V
tension nominale: 3.6 V
désignation IEC: autre
capacité: 1600 mAh
nombre de pôles: 1
longueur de dénudage: 9 mm
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 0.14...1.5 mm²