Affiner par catégories
10000 produits
- Copie
- Copie
matériau: autre
diamètre: 3.65 mm
traitement de la surface: autre
finition du câble: avec boucle
diamètre du câble: 4.75 mm
type de terminaison: suspension par câble
- Copie
- Copie
longueur: 6 mm
avec poignée de transport: Oui
nombre de parties: 10
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 0.25...1.6 mm²
tension nominale: 7.2 V
désignation IEC: autre
capacité: 18 mAh
- Copie
- Copie
diamètre interne avant rétreint: 24 mm
diamètre interne après rétreint: 8 mm
type: rétrécissable à chaud
tension nominale: 3.6 V
désignation IEC: autre
capacité: 1.6 mAh
couleur: jaune
inscription: sans inscription
auto-adhésif: Oui
couleur caractéristique: rouge
modèle: manuel
résolution d'impression: 203 DPI
nombre de lignes de texte: 1...1
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 1...2.6 mm²
tension nominale: 3.6 V
désignation IEC: autre
capacité: 1.1 mAh
- Copie
- Copie
largeur de bande: 8 mm
couleur: incolore
longueur de bande: 337 mm
puissance de raccordement: 3.5 kVA
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
tension assignée (Ue): 230 V
longueur: 5000 mm
pour tension nominale jusqu'à: 36 V
largeur: 1000 mm
diamètre de l'étrier: 6 mm
matériau de la serrure: laiton
matériau de l'étrier: autre
modèle: rétrécissable à chaud
section nominale du conducteur: 1.5...6 mm²
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 14
section nominale: 400 mm²