Affiner par catégories
10000 produits
mode de pose: saillie
matériau: plastique
nombre de bornes de raccordement: 12
nombre de marches: 8
tension nominale: 18 V
capacité d'accu: 4 Ah
poids, bloc d'accus inclus: 4 kg
disjoncteur différentiel: sans
indice de protection (IP): IP65
type de raccordement au secteur: autre
matériau: autre
adapté à l'épaisseur de l'étrier: 1...9 mm
nombre max. de cadenas: 4
- Copie
- Copie
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 100 mm
diamètre du foret: 5 mm
longueur: 1000 mm
modèle: avec bride de raccordement
diamètre: 17.3 mm
diamètre de l'étrier: 4 mm
matériau de la serrure: laiton
matériau de l'étrier: autre
poids total: 50 g
indice de protection (IP): IPX4
ANSI: AA
- Copie
- Copie
tresse: Oui
section nominale du conducteur: 35 mm²
matériau du conducteur: cuivre
- Copie
- Copie
adapté à l'épaisseur de bride: 3...8 mm
type de raccordement/élément de construction: chaîne
type de fixation: clip de bordure
hauteur de rail: 30 mm
matériau: acier
largeur de rail: 30 mm
largeur de bande: 4.8 mm
couleur: noir
longueur de bande: 432 mm
réglabilité: orientable
montage mural: Oui
puissance du système: 50 W
tension: 0...18 V
volume du conteneur: 23 l
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 1 mm²
- Copie
- Copie
longueur: 80 mm
dispositif de fixation: autre
matériau du manchon: acier
forme de la section transversale: rond
matériau: aluminium
section nominale aluminium, RM/SM: 300...300 mm²
matériau: laiton
matériau de la serrure: autre
matériau de l'étrier: autre
largeur de serrure: 38 mm
longueur: 28 mm
largeur: 28 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 5 mm