Affiner par catégories
10000 produits
interrupteur d'arrêt d'urgence: Oui
indice de protection (IP): IP44
tension assignée (Ue): 230/400 V
tension nominale: 3 V
désignation IEC: CR 2450
capacité: 560 mAh
type de combustible: essence
- Copie
- Copie
forme de compression: compression ronde
section transversale: 0...50 mm²
adapté à: embouts de câble
- Copie
- Copie
tresse: Oui
section nominale du conducteur: 35 mm²
matériau du conducteur: cuivre
- Copie
- Copie
finition du câble: avec crochet
diamètre du câble: 1.5 mm
type de terminaison: crochet
largeur de bande: 8.9 mm
couleur: jaune
longueur de bande: 358 mm
largeur de bande: 4.7 mm
couleur: autre
longueur de bande: 384 mm
longueur: 2000 mm
modèle: rail DIN 35/15 mm
matériau: plastique
nombre de trous de fixation: 2
section nominale: 50 mm²
angle de raccordement: 180° (horizontal)
diamètre interne avant rétreint: 52 mm
diamètre interne après rétreint: 15 mm
type: rétrécissable à chaud
largeur de bande: 2.54 mm
couleur: incolore
longueur de bande: 203.2 mm
- Copie
- Copie
longueur: 55 mm
diamètre d'alésage: 8 mm
profondeur de trou de foret: 45 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 16/20 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui