Affiner par catégories
10000 produits
- Copie
- Copie
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 20 mm
longueur: 151 mm
capacité en 20h: 14 Ah
tension nominale: 12 V
poids total: 53 g
indice de protection (IP): IPX4
ANSI: AAA
finition du câble: avec boucle
diamètre du câble: 2 mm
type de terminaison: suspension par câble
modèle: autre
rechargeable: Oui
format de pile: autre
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 1 mm²
diamètre nominal: 12 mm
modèle: tuyau spiralé
couleur: noir
longueur: 200 mm
diamètre interne avant rétreint: 27 mm
diamètre interne après rétreint: 8 mm
- Copie
- Copie
matériau: acier
taille de fil (M..): 10
traitement de la surface: galvanisé à chaud
tension nominale (Un): 3...10 kV
modèle: 1 pôle
type d'affichage: acoustique et optique
hauteur debout: 2.81 m
matériau: plastique
avec plate-forme: Oui
finition du câble: avec bout fileté
diamètre du câble: 2.5 mm
type de terminaison: autre
- Copie
- Copie
dispositif de fixation: écrou
taille de fil (M..): 6
matériau du manchon: acier
- Copie
- Copie
section nominale du conducteur: 10 mm²
forme du conducteur: rond
matériau du conducteur: cuivre
- Copie
- Copie
forme de compression: compression ronde
section transversale: 0...25 mm²
adapté à: embouts de câble