Affiner par catégories
10000 produits
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 5
section nominale: 6.7...10.5 mm²
matériau: cuivre
modèle: gel
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
énergie de frappe max.: 6.5 J
consommation nominale: 1100 W
nombre d'impacts max.: 3000 1/min
tension nominale: 9 V
désignation IEC: 6 LR 61
capacité: 580 mAh
- Copie
- Copie
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 400 mm
diamètre du foret: 20 mm
tension nominale: 6 V
désignation IEC: autre
capacité: 800 mAh
- Copie
- Copie
tresse: Oui
section nominale du conducteur: 50 mm²
matériau du conducteur: cuivre
- Copie
- Copie
avec cliquet de mèche: Non
avec support magnétique: Oui
nombre d'embouts total: 31
matériau: acier inoxydable
taille de fil (M..): 10
traitement de la surface: autre
adapté à l'épaisseur de bride: 8...14 mm
type de raccordement/élément de construction: tube/câble
type de fixation: clip de bordure
manchon extensible: Oui
diamètre intérieur: 25 mm
couleur: rouge
largeur de bande: 2.5 mm
couleur: noir
longueur de bande: 99 mm
nombre de niveaux de perçage: 6
unité de mesure: ISO
diamètre d'alésage max.: 40 mm
matériau du conduit: laiton
- Copie
- Copie
cohérence: fixé
modèle: base silicone
couleur: gris
largeur de bande: 4.6 mm
couleur: rouge
longueur de bande: 200 mm
tension nominale: 12 V
désignation IEC: autre
capacité: 0.8 mAh