Affiner par catégories
10000 produits
matériau: acier
forme de lame: droit
adapté à: autre
largeur de bande: 7.6 mm
couleur: gris
longueur de bande: 299 mm
tension nominale: 3.6 V
désignation IEC: autre
capacité: 1.1 mAh
- Copie
- Copie
longueur: 5 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: noir
modèle: résine de coulée
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
section nominale: 6 mm²
traitement de la surface: étamé
angle de raccordement: 180° (horizontal)
longueur: 100 m
imprimé: texte/symboles
couleur: jaune-noir
section nominale: 95 mm²
courant nominal: 16 A
adapté à une broche de contact de protection: Non
indice de protection (IP): IP20
tension nominale: 3 V
désignation IEC: CR 2032
capacité: 230 mAh
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 0.5 mm²
- Copie
- Copie
longueur: 6 mm
avec poignée de transport: Non
nombre de parties: 100
tension nominale: 12 V
désignation IEC: autre
capacité: 2.5 mAh
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 10...70 mm²
- Copie
- Copie
longueur: 30 mm
largeur: 30 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 7.6 mm
sonde de degré de protection (IP): IP67
poids: 0.88 kg
zoom numérique: 3
tension nominale: 12 V
capacité d'accu: 6 Ah
poids, bloc d'accus inclus: 2.3 kg