Affiner par catégories
10000 produits
type de filetage: métrique
modèle: taraud machine
diamètre de tige: 6.35 mm
largeur de bande: 4.8 mm
couleur: bleu
longueur de bande: 366 mm
mode de pose: saillie
matériau: plastique
nombre de bornes de raccordement: 6
forme de la section transversale: rond
section nominale Al réduite: 120 mm²
section nominale aluminium, RM/SM: 120...120 mm²
- Copie
- Copie
longueur: 40 mm
diamètre d'alésage: 8 mm
adapté au diamètre de vis: 5...7 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 5
section nominale: 1...2.5 mm²
matériau du câble: acier
diamètre du câble: 3 mm
type de terminaison: suspension par câble
tension nominale: 3.6 V
désignation IEC: autre
capacité: 13 mAh
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 16
section nominale: 630 mm²
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Non
section de conducteur: 1.5 mm²
matériau du boîtier/corps: plastique
garnissage de câble: H07RN-F
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 800 mm
diamètre du foret: 32 mm
- Copie
- Copie
tresse: Oui
section nominale du conducteur: 50 mm²
matériau du conducteur: cuivre
disjoncteur différentiel: FI avec IFN 0,03 A (standard)
nombre de disjoncteurs: 2
indice de protection (IP): IP44
tresse: Oui
section nominale du conducteur: 25 mm²
matériau du conducteur: autre
- Copie
- Copie
nombre de pôles: 1
diamètre de la broche: 4 mm
type de connexion: autre