Affiner par catégories
10000 produits
largeur de bande: 9 mm
couleur: noir
longueur de bande: 292 mm
longueur: 207 mm
largeur: 50 mm
type d'accessoire/pièce détachée: barrette de mise à la terre
forme: carré
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 20 mm
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
- Copie
- Copie
forme: carré
mode de pose: faux plafond
modèle: double
tension nominale: 3.6 V
désignation IEC: autre
capacité: 1.2 mAh
forme: carré
mode de pose: faux plafond
profondeur: 85...85 mm
longueur: 37 mm
diamètre d'alésage: 8 mm
modèle: autre
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 95 mm²
diamètre interne avant rétreint: 39 mm
diamètre interne après rétreint: 13 mm
type: rétrécissable à chaud
- Copie
- Copie
longueur: 36 mm
diamètre d'alésage: 10 mm
modèle: cheville à expansion
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 50 mm²
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 32 mm
- Copie
- Copie
modèle: gel
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
largeur de bande: 2.5 mm
couleur: bleu
longueur de bande: 100 mm
- Copie
- Copie
longueur: 41 mm
largeur: 15 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 7.6 mm
forme: rond
matériau: plastique
adapté au diamètre: 19...19 mm
largeur de bande: 4.8 mm
couleur: blanc
longueur de bande: 300 mm
tension nominale: 3 V
désignation IEC: autre
capacité: 800 mAh
- Copie
- Copie
courant nominal: 24 A
section nominale: 0.5...0.5 mm²
nombre de positions de serrage: 4
section nominale cuivre, SM: 95...150 mm²
section nominale cuivre, RM: 70...240 mm²
matériau du conduit: aluminium
finition du câble: avec boucle
diamètre du câble: 1.5 mm
type de terminaison: autre