Affiner par catégories
10000 produits
nombre de pôles: 2
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
forme: carré
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 20 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
réutilisable: Oui
adapté à: autre
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP65
pour diamètre du tube: 40 mm
adapté à l'épaisseur de bride: 4...7 mm
type de raccordement/élément de construction: tube/câble
type de fixation: clip de bordure
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 240 mm²
longueur de gaine: 12 mm
type de construction: standard
section nominale: 6 mm²
longueur: 3000 mm
modèle: rail G
matériau: acier
- Copie
- Copie
longueur: 40 mm
matériau: acier
forme de la tête/extrémité: tête de trompette
largeur de bande: 4.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 200 mm
forme: rond
mode de pose: construction en béton
diamètre: 120 mm
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Non
- Copie
- Copie
application: moulure et goulotte
type de fixation: panneau arrière
diamètre interne avant rétreint: 24 mm
diamètre interne après rétreint: 8 mm
type: rétrécissable à chaud
nombre d’étiquettes: 2
nombre de verrouillages pour interrupteurs: 4
nombre de cadenas: 2
- Copie
- Copie
courant nominal: 24 A
section nominale: 4...4 mm²
nombre de positions de serrage: 2
matériau: plastique
couleur: gris
indice de protection (IP): IP20
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Non
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 150 mm²
tension nominale: 12 V
nombre de cellules: 1
capacité: 7000 mAh
modèle: connecteur monoconducteur
remplissage de graisse contre la corrosion: Oui
nombre max. de conducteurs connectables: 2
forme de la section transversale: rond
matériau: aluminium/cuivre
section nominale aluminium, RM/SM: 95...95 mm²
diamètre interne avant rétreint: 12 mm
diamètre interne après rétreint: 3 mm
type: rétrécissable à chaud
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: autre