Affiner par catégories
10000 produits
matériau: acier
taille de fil (M..): 6
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé
matériau: cuivre
section transversale du raccordement: 156...240 mm²
adapté à: conducteur rond
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: autre
forme: carré
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 20/25 mm
longueur: 181 mm
capacité en 20h: 22 Ah
tension nominale: 12 V
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
diamètre d'alésage: 8 mm
matériau de l'ancre: acier
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier de protection
couleur: autre
courant nominal: 24 A
section nominale: 0.5...2.5 mm²
nombre de positions de serrage: 5
courant nominal: 32 A
section nominale: 0.75...4 mm²
nombre de positions de serrage: 2
diamètre: 178 mm
profondeur de coupe: 25 mm
fraise de bordure: Non
valve d'expiration: Oui
classe de filtre: FFP3
avec filtre: Oui
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
largeur de bande: 4.6 mm
couleur: bleu
longueur de bande: 250 mm
largeur de bande: 4.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 390 mm
diamètre interne avant rétreint: 30 mm
diamètre interne après rétreint: 8 mm
type: rétrécissable à chaud
section de conducteur: 1.5 mm²
matériau du boîtier/corps: plastique
garnissage de câble: H07RN-F
- Copie
- Copie
longueur: 35 mm
diamètre externe: 34 mm
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
nombre de pôles: 1
courant assigné max.: 250 A
position de la barre collectrice: centre, central
- Copie
- Copie
courant nominal: 24 A
section nominale: 0.5...0.5 mm²
nombre de positions de serrage: 3
puissance de la lampe source lumineuse principale: 65 W
rechargeable: Oui
indice de protection (IP): IP65