Affiner par catégories
10000 produits
matériau: aluminium/cuivre
section nominale St: 240 mm²
couleur: gris
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
- Copie
- Copie
longueur: 27 mm
trempé: Oui
forme de la pointe: autre
- Copie
- Copie
longueur: 1000 mm
matériau: plastique
couleur: noir
nombre de pôles: 1
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble: 2...2 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 75...75 mm²
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
diamètre interne avant rétreint: 19 mm
diamètre interne après rétreint: 6 mm
type: rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint: 34 mm
diamètre interne après rétreint: 8 mm
type: rétrécissable à chaud
forme: carré
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 25 mm
longueur: 30.5 m
largeur: 50.8 mm
couleur: noir
dimension de raccordement: 3/8 pouce
nombre de douilles: 1
nombre de clés à douille pour tournevis: 0
longueur: 32.9 m
largeur: 50 mm
couleur: noir
- Copie
- Copie
longueur: 35 mm
diamètre d'alésage: 10 mm
adapté au béton: Oui
courant nominal: 24 A
section nominale: 0.5...2.5 mm²
nombre de positions de serrage: 0
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 25 mm
largeur de bande: 4.6 mm
couleur: incolore
longueur de bande: 200 mm
longueur de gaine: 12 mm
type de construction: standard
section nominale: 16 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire): 95...240 mm²
nombre de pôles: 1
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble: 95...240 mm²
matériau: aluminium
avec texte d'avertissement/d'information: Oui
avec symbole d'avertissement/d'information: Non
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Non
largeur de bande: 7.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 359 mm
largeur de bande: 6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 180 mm
largeur de bande: 4.8 mm
couleur: noir
longueur de bande: 287 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP65
pour diamètre du tube: 40 mm