Affiner par catégories
10000 produits
- Copie
- Copie
couleur: jaune
contenu: 650 ml
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 10 mm²
longueur de gaine: 20 mm
type de construction: standard
section nominale: 50 mm²
- Copie
- Copie
manchon extensible: Non
diamètre intérieur: 5 mm
couleur: autre
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 25 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 70 mm²
longueur: 151 mm
capacité en 20h: 8.5 Ah
tension nominale: 12 V
poids total: 1070 g
indice de protection (IP): IP54
ANSI: AA
- Copie
- Copie
finition du câble: autre
diamètre du câble: 2.5 mm
type de terminaison: autre
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 50 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 10 mm²
tension nominale: 3 V
désignation IEC: CR 2032
capacité: 235 mAh
matériau: acier
largeur de serrage du conducteur plat: jusqu'à 40 mm
section transversale du raccordement: 16...16 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 5
section nominale: 0.25...1.6 mm²
- Copie
- Copie
modèle: coffret/mallette
matériau: plastique
hauteur: 170 mm
diamètre de trou: ISO 16
matériau à traiter: acier
forme de trou: rond
modèle: autre
matériau: acier
diamètre: 16 mm
finition du câble: autre
diamètre du câble: 1.5 mm
type de terminaison: suspension par câble
longueur totale: 200 mm
finition/actionnement: deux mains mécanique
adapté au diamètre de tige filetée max.: 5.2 mm
nombre de pôles: 3
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
largeur de bande: 2.5 mm
couleur: blanc
longueur de bande: 160 mm
- Copie
- Copie
longueur: 19 mm
diamètre du filetage: 4.2 mm
matériau: acier