Affiner par catégories
10000 produits
- Copie
- Copie
longueur: 475...475 mm
matériau: acier inoxydable
type d'accessoire/pièce détachée: autre
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 0.5...1.5 mm²
- Copie
- Copie
couleur: autre
contenu: 300 ml
procédé de durcissement par vieillissement: froid
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: prise/borne
couleur: blanc
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 50 mm²
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP56
pour diamètre du tube: autre
largeur de bande: 2.5 mm
couleur: noir
longueur de bande: 190 mm
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire): 35...120 mm²
nombre de pôles: 1
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble: 35...120 mm²
adapté au diamètre du tube: 16...16 mm
matériau: plastique
type de fixation: trou de vis
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 35 mm²
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 0.75 mm²
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP65
pour diamètre du tube: 32 mm
courant assigné In: 119 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 18...18 mm²
tension assignée (Ue): 230 V
longueur: 151 mm
capacité en 20h: 7 Ah
tension nominale: 12 V
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 10 mm²
- Copie
- Copie
longueur: 40 mm
diamètre d'alésage: 8 mm
modèle: cheville universelle
type de prise: broche de contact de protection
type d’entraînement: synchronisé avec le secteur
précision par jour: 0 s
finition du câble: avec bout fileté
diamètre du câble: 1.5 mm
type de terminaison: autre
longueur: 28 mm
largeur: 28 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 5.2 mm
- Copie
- Copie
longueur: 30 mm
diamètre d'alésage: 8 mm
matériau: plastique
type de prise: broche de contact de protection
type d’entraînement: synchronisé avec le secteur
précision par jour: 0 s
- Copie
- Copie
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 25 mm²