Affiner par catégories
10000 produits
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 95 mm²
diamètre interne avant rétreint: 55 mm
diamètre interne après rétreint: 15 mm
type: rétrécissable à chaud
- Copie
- Copie
mesure des champs électriques: Non
indication: numérique
mesure des champs électromagnétiques: Non
emballage: boîte en plastique
nombre total d'outils: 8
nombre de scies cloches: 6
matériau du cadre: plastique
matériau des verres: polycarbonate (PC)
convient aux lunettes de protection: Non
section de conducteur: 1.5 mm²
matériau du boîtier/corps: plastique
garnissage de câble: H05VV-F
diamètre interne avant rétreint: 22 mm
diamètre interne après rétreint: 6 mm
type: rétrécissable à chaud
modèle: finition standard
série de tensions: jusqu'à 600 V
section nominale: 50...50 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire): 35...70 mm²
nombre de pôles: 1
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble: 35...70 mm²
longueur: 50 m
matériau: métal
domaine d'application: tube d'installation
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: embout de câble jumeau
section nominale: 0.75 mm²
longueur: 200 mm
section transversale: 0.14...16 mm²
adapté à: applications différentes
longueur: 240 mm
articulation: joint montage traversant
ouverture de mâchoire max.: 38 mm
largeur de bande: 3.6 mm
couleur: noir
longueur de bande: 140 mm
longueur: 20 mm
largeur: 20 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 4.6 mm
- Copie
- Copie
manchon extensible: Non
diamètre intérieur: 5 mm
couleur: bleu
adapté à l'épaisseur de bride: 3...8 mm
type de raccordement/élément de construction: filetage
type de fixation: clip de bordure
matériau du câble: acier
diamètre du câble: 2 mm
type de terminaison: suspension par câble
largeur de bande: 2.5 mm
couleur: noir
longueur de bande: 203 mm
diamètre du conducteur: 9...17 mm
modèle: pince de pression
convient pour conducteur isolé: Oui