Affiner par catégories
10000 produits
valve d'expiration: Oui
classe de filtre: FFP1
avec filtre: Non
adapté à l'épaisseur de bride: 4...7 mm
type de raccordement/élément de construction: tube/câble
type de fixation: clip de bordure
forme: rond
matériau: plastique
adapté au diamètre: 8...8 mm
- Copie
- Copie
longueur: 25 mm
diamètre d'alésage: 5 mm
matériau: plastique
protection contre les surtensions: Oui
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
forme: carré
indice de protection (IP): IP56
pour diamètre du tube: autre
tension nominale: 12 V
désignation IEC: autre
capacité: 800 mAh
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 1.5 mm²
longueur: 317.5 mm
largeur: 203 mm
hauteur: 122 mm
matériau: acier
qualité du matériau: autre
traitement de la surface: autre
matériau: cuivre
section nominale: 16...16 mm²
traitement de la surface: étamé
- Copie
- Copie
forme: rond
matériau: plastique
adapté au diamètre: 32...32 mm
matériau: plastique
avec texte d'avertissement/d'information: Non
avec symbole d'avertissement/d'information: Oui
matériau: plastique
couleur: gris
indice de protection (IP): IP20
largeur de bande: 4.6 mm
couleur: blanc
longueur de bande: 200 mm
- Copie
- Copie
adapté au diamètre du tube: 20...20 mm
matériau: acier
type de fixation: clou en acier
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 8
section nominale: 50 mm²
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 1 mm²
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 0.75 mm²
adapté au diamètre du tube: 25...32 mm
matériau: plastique
type de fixation: cheville enfichable injectée
longueur totale: 300 mm
adapté à un diamètre de câble max.: 52 mm
section de câble max.: 300 mm²
taille de gant: 9
matériau: latex
couleur: beige