Affiner par catégories
10000 produits
modèle: connecteur monoconducteur
remplissage de graisse contre la corrosion: Oui
nombre max. de conducteurs connectables: 3
surpression maximale: 1500 mbar
plage de mesure: 0...100 mbar
type: numérique
longueur: 3000 mm
modèle: profils spéciaux
matériau: acier
- Copie
- Copie
fonction: nettoyage
domaine d'application: pistolet à mousse
contenu: 500 ml
longueur: 10 m
largeur: 15 mm
couleur: bleu
matériau: aluminium
avec texte d'avertissement/d'information: Oui
avec symbole d'avertissement/d'information: Non
- Copie
- Copie
diamètre d'alésage: 22.23 mm
application: séparer
diamètre de disque: 125 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 185 mm²
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 450 mm
diamètre du foret: 28 mm
couleur: gris
type de fixation: trou de vis
longueur de bande: 180 mm
poids total: 510 g
indice de protection (IP): IP54
ANSI: AAA
hauteur de rail: 41...41 mm
charge de travail admise: 5000 N
largeur de rail: 41...41 mm
nombre de pôles: 2
couleur: noir
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
longueur: 20 mm
matériau: acier
forme de la tête/extrémité: tête de trompette
matériau: autre
couleur: autre
sans halogène: Oui
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1500 lm
- Copie
- Copie
longueur: 19 mm
diamètre du filetage: 4.8 mm
matériau: acier
- Copie
- Copie
adapté à l'épaisseur de bride: 3...8 mm
type de raccordement/élément de construction: collier
type de fixation: clip de bordure
longueur: 19 mm
largeur: 19 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 4.1 mm
longueur: 30 m
matériau: autre
domaine d'application: tube d'installation
- Copie
- Copie
matériau: acier
diamètre: 15...21 mm
type de fixation: montage à clipsage
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 1...2.5 mm²
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 6
section nominale: 0.25...1.6 mm²