Affiner par catégories
10000 produits
- Copie
- Copie
adapté à l'épaisseur de bride: 8...14 mm
type de raccordement/élément de construction: chaîne
type de fixation: clip de bordure
largeur de bande: 3.5 mm
couleur: incolore
longueur de bande: 290 mm
- Copie
- Copie
section nominale: 0.34...1.5 mm²
matière de l'isolant: partiellement isolé
couleur de l'isolant: rouge
largeur de bande: 4.6 mm
couleur: incolore
longueur de bande: 390 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 4
section nominale: 0.34...1.5 mm²
- Copie
- Copie
dispositif de fixation: écrou
taille de fil (M..): 10
matériau du manchon: acier
forme: carré
indice de protection (IP): IP55
pour diamètre du tube: 20 mm
- Copie
- Copie
manchon extensible: Non
diamètre intérieur: 15 mm
couleur: noir
matériau: résine polyuréthane non chargée
contenu: 150 g
finition du câble: avec embout pour chemin de câble
diamètre du câble: 2 mm
type de terminaison: suspension par câble
diamètre interne avant rétreint: 12 mm
diamètre interne après rétreint: 3 mm
type: rétrécissable à chaud
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Non
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 4...6 mm²
- Copie
- Copie
courant nominal: 24 A
section nominale: 0.5...0.5 mm²
nombre de positions de serrage: 2
matériau: aluminium/cuivre
section nominale St: 150 mm²
couleur: gris
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire): 95...240 mm²
nombre de pôles: 1
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble: 95...240 mm²
modèle: horizontal/vertical
largeur de plaque: 105 mm
hauteur de plaque: 105 mm
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Oui
- Copie
- Copie
longueur: 52 mm
diamètre d'alésage: 6 mm
modèle: cheville universelle
longueur: 10 m
largeur: 15 mm
couleur: rouge
largeur de bande: 8.9 mm
couleur: noir
longueur de bande: 173 mm