Affiner par catégories
10000 produits
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: LR 03
capacité: 1200 mAh
diamètre interne avant rétreint: 12 mm
diamètre interne après rétreint: 3 mm
type: rétrécissable à chaud
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 12
section nominale: 240 mm²
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 400 mm
diamètre du foret: 22 mm
section nominale cuivre, RM: 10...70 mm²
matériau du conduit: laiton
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 11
- Copie
- Copie
manchon extensible: Non
diamètre intérieur: 3 mm
couleur: multicolore
- Copie
- Copie
mode de pose: enfichable
modèle: connecteur transversal
isolé: Oui
longueur: 5 m
matériau de la gaine: caoutchouc
couleur de gaine: noir
nombre de pôles: 2
couleur: noir
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
diamètre d'alésage: 11 mm
modèle: cheville à expansion
matériau: acier
diamètre nominal: 20 mm
couleur: noir
diamètre du faisceau: 16...16 mm
- Copie
- Copie
longueur: 25 mm
diamètre d'alésage: 5 mm
adapté au diamètre de vis: 2.5...4 mm
- Copie
- Copie
longueur: 35 mm
matériau: acier
forme de la tête/extrémité: tête de trompette
longueur: 15 mm
modèle: étiquette
diamètre du câble: 7...7 mm
modèle: finition standard
section nominale: 95...95 mm²
forme du manchon: court
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 1.5 mm²
- Copie
- Copie
longueur: 10 m
largeur: 15 mm
couleur: jaune
longueur: 151 mm
modèle: plomb
tension nominale: 12 V
matériau: aluminium
avec texte d'avertissement/d'information: Oui
avec symbole d'avertissement/d'information: Non
- Copie
- Copie
domaine d'application: autre
courant assigné In: 57 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 10...10 mm²
tension assignée (Ue): 230 V
- Copie
- Copie
section nominale: 0.34...1.5 mm²
matière de l'isolant: isolé totalement
couleur de l'isolant: rouge