Affiner par catégories
5979 produits
nombre de pôles: 4
tension selon EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 16 A
courant nominal: 125 A
nombre de pôles: 1
type de connexion: visser
forme: rond
indice de protection (IP): IP20
pour diamètre du tube: 16/20 mm
- Copie
- Copie
nombre d'unités: 3
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal
tension nominale: 9 V
désignation IEC: 6 LR 61
capacité: 625 mAh
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
- Copie
- Copie
source lumineuse: LED
application: bouton à contact maintenu
couleur de la source lumineuse: vert
nombre d'unités: 1
composition: autre
sens de montage: vertical
- Copie
- Copie
nombre d'unités: 2
type de fixation: à clipser
sens de montage: vertical
- Copie
- Copie
type de bouton: plat
nombre de postes de commande: 1
couleur du bouton: noir
nombre d'unités: 1
composition: autre
sens de montage: horizontal
modèle: capot moulé
largeur: 34 mm
hauteur: 16 mm
modèle: symétrique
largeur: 80 mm
profondeur: 50 mm
matériau isolant: laine de verre
épaisseur d'isolation: 25 mm
matériau tuyau intérieur: PVC
nombre d'unités: 2
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal et vertical
matériau: plastique
largeur: 110 mm
profondeur: 75 mm
largeur en nombre de modules: 24
matériau: plastique
largeur: 430 mm
longueur avant: 285 mm
largeur avant: 145 mm
diamètre nominal du canal de raccordement: 80 mm
modèle: bouton-poussoir unique
type de commande: bouton-poussoir
avec éclairage: Non
- Copie
- Copie
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: bascule/bouton
courant nominal: 125 A
nombre de pôles: 4
type de connexion: visser
type de tension d’alimentation: AC
1ere tension de sortie: 12...12 V
courant de sortie max. 1: 3.5 A
modèle: autre
impression/marquage: sans
utilisation: autre
type de commutation: inverseur
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton