Affiner par catégories
5979 produits
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: GU10
flux lumineux: 345...345 lm
longueur: 21 mm
largeur: 14 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 9 mm
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 25 A
nombre de pôles protégés: 1
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 1.5...25 mm²
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 2.5...50 mm²
mode de pose: support de module
atténuation de raccordement à 860 MHz: 1 dB
nombre de sorties: 1
direction de sortie: droit
catégorie: 6
type de connecteur: RJ45 8(8)
diamètre intérieur: 13 mm
diamètre externe: 16 mm
couleur: gris
- Copie
- Copie
mode de pose: encastré
couleur: blanc
utilisation: sortie de cable
- Copie
- Copie
fonction: isolation
domaine d'application: pistolet à mousse
contenu: 500 ml
adapté à la largeur de boîtier: 800 mm
modèle: set de fixation
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 1200 mm
modèle: étrier de montage
matériau: acier inoxydable
adapté à: profil T
- Copie
- Copie
modèle: bouton-poussoir unique
type de commande: bouton-poussoir
avec éclairage: Non
- Copie
- Copie
type d'interrupteur: va-et-vient
type de prise: broche de contact de protection
nombre de prises de courant: 1
mode de pose: encastré
couleur: noir
utilisation: RJ45
mode de connexion internet: Wi-Fi/WLAN
pilotage de l'éclairage: Non
pilotage des ouvrants (volets, portes): Non
nombre d'unités: 3
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 1
modèle: connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal: Non
connecteur articulé vertical: Non
type de lentille: rectangulaire
matériau: plastique
diamètre de trou: 0 mm
forme: rond
mode de pose: mur creux
diamètre: 67 mm
modèle: autre
fixation sur conduit: sans vis
adapté à la largeur du système de support de câble: 100...600 mm
nombre de pôles: 4
type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 40 A