Affiner par catégories
5979 produits
nombre de pôles: 2
type de construction de l'appareil: technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu): 40 A
modèle: bouton-poussoir unique
type de commande: bascule/rocker
avec éclairage: Non
- Copie
- Copie
modèle: autre
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
matériau: polyoléfine mono-orientée
application: courant
couleur: rouge
nombre d'unités: 1
composition: cadre apparent
sens de montage: horizontal et vertical
volume: 80 dB
sans fil: Oui
mode de pose: saillie
courant nominal: 60 A
longueur: 2000 mm
modèle: rail DIN 35/15 mm
matériau: acier
diamètre du conducteur: 0.4...0.65 mm
nombre max. de conducteurs connectables: 2
section nominale: 0.128...0.324 mm²
diamètre: 68 mm
profondeur de coupe: 44 mm
système d'enregistrement: raccord fileté
- Copie
- Copie
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
type de tension: AC
tension assignée (Ue): 250 V
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire): 1.5...35 mm²
nombre de pôles: 4
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble: 1.5...35 mm²
- Copie
- Copie
type de bouton: plat
nombre de postes de commande: 1
couleur du bouton: rouge
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: levier
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 20 min
longueur de portée max.: 4 m
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
diamètre du conducteur: 0.8...1.4 mm
modèle: forme de livret
diamètre du câble: 2...3.2 mm
nombre d'unités: 3
type de fixation: à clipser
sens de montage: vertical
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles protégés: 1
- Copie
- Copie
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 0
adapté à la largeur de boîtier: 600 mm
modèle: tablette d'étagère
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 44 mm
longueur: 1 m
catégorie: 6
type de câble: S/FTP
type d'accessoire/pièce détachée: support
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 3
couleur: autre