Affiner par catégories
5979 produits
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 28.8 W
puissance de la source lumineuse: 99 W
flux lumineux de la source: 10600 lm
Culot: E40
puissance de la source lumineuse: 2040 W
flux lumineux de la source: 214000 lm
Culot: X528
- Copie
- Copie
modèle: résine de coulée
matériau isolant: plastique
tension nominale U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV
puissance frigorifique: 5...5 kW
type de réfrigérant: R32
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: câble d’alimentation
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
matériau: acier
connexion pièce auxiliaire: Oui
traitement de la surface: autre
matériau: acier
connexion pièce auxiliaire: Oui
traitement de la surface: autre
longueur de gaine: 12 mm
type de construction: standard
section nominale: 6 mm²
forme: rond
modèle: couvercle de montage
diamètre: 95 mm
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 2.5 mm²
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 0.75 mm²
type de filetage: PG
matériau: plastique
taille de filetages métrique/PG: 16
mode de pose: encastré
couleur: blanc
utilisation: autre
modèle: gauche/droite
largeur: 32 mm
hauteur: 12 mm
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 10
section nominale: 25 mm²
finition de la plaque de fermeture: Oui
épaisseur: 2 mm
finition de la plaque intermédiaire: Non
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 1.5 mm²
- Copie
- Copie
longueur: 40 mm
matériau: acier
forme de la tête/extrémité: tête ronde bombée
profondeur de goulotte: 60 mm
largeur de goulotte: 80 mm
type d'accessoire/pièce détachée: coude plat
nombre d'unités: 1
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal et vertical
nombre d'unités: 4
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal et vertical