Affiner par catégories
5979 produits
puissance du système: 155 W
efficacité lumineuse: 194 lm/W
flux lumineux utile: 30000 lm
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: horizontal
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 49 W
flux lumineux utile: 6400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3600 lm
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal
nombre d'unités en hauteur (HE): 42
largeur: 610 mm
profondeur: 630 mm
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: vertical
mode de pose: appareil indépendant/mural
modèle: standard
capacité de chauffage: 750 W
modèle: complet
type de réfrigérant: R32
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU): A+++
montage mural: Oui
diamètre nominal du conduit: 125...160 mm
matériau du boîtier/corps: plastique
- Copie
- Copie
longueur de gaine: 12 mm
type de construction: standard
section nominale: 16 mm²
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
matériau de la gaine: PVC
section nominale du conducteur: 1.5 mm²
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
puissance de la source lumineuse: 1980 W
flux lumineux de la source: 200000 lm
Culot: E40
modèle: encastré
largeur de porte max.: 1.5 m
puissance d'entrée max. chauffage: 12 kW
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 900 mm
indice de protection (IP): IP66
modèle: complet
type de réfrigérant: R32
classe d'efficacité énergétique pour chauffage (812/2013/EU): A+++
tension MPP: 600...600 V
puissance nominale de sortie CA: 36000 W
surveillance du réseau: triphasé
modèle: fentes multiples
type de réfrigérant: R32
couleur: blanc
adressable: Non
alimentation de secours intégrée: Oui
nombre de codes uniques: 0