Affiner par catégories
5979 produits
modèle: autre
impression/marquage: sans
utilisation: prise murale
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: levier
- Copie
- Copie
matériau: acier
diamètre intérieur: 8 mm
diamètre externe: 22 mm
nombre d'unités: 4
type de fixation: autre
sens de montage: horizontal et vertical
mode de pose: autre
couleur: blanc
utilisation: jack modulaire
- Copie
- Copie
couleur: rouge
contenu: 650 ml
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
- Copie
- Copie
matériau: acier
dimension du profil: 125 mm
traitement de la surface: non traité
mode de pose: rail DIN
courant de sortie max.: 1.5 mA
tension de sortie: 12 V
- Copie
- Copie
modèle: capot moulé
largeur: 32 mm
hauteur: 12 mm
mode de pose: encastré
couleur: gris
utilisation: sortie de cable
modèle: capot moulé
largeur: 32 mm
hauteur: 16 mm
modèle: autre
impression/marquage: divers symboles
utilisation: USB
modèle: autre
impression/marquage: sans
utilisation: bouton à contact maintenu
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
courant nominal: 40 A
nombre de pôles: 4
type de connexion: visser
volume: 75 dB
sans fil: Oui
mode de pose: autre
- Copie
- Copie
modèle: séparateur
affaiblissement max. bifurcation/distributeur: 9 dB
fréquence: 5...2400 MHz
longueur: 580 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: autre
longueur: 2000 mm
profondeur: 17 mm
hauteur: 140 mm
modèle: autre
impression/marquage: sans
utilisation: sortie de cable
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
longueur: 35 mm
matériau: acier
forme de la tête/extrémité: tête de trompette