Affiner par catégories
5979 produits
matériau: plastique
magnétique: Non
- Copie
- Copie
longueur: 25 mm
diamètre d'alésage: 6 mm
modèle: cheville universelle
modèle: capot moulé
largeur: 32 mm
hauteur: 16 mm
taille de gant: 9
matériau: caoutchouc nitrile NBR/coton
couleur: noir
modèle: saillie
nombre de pôles: 5
intensité de courant IEC: 16 A
taille de gant: 9
matériau: latex
couleur: noir
modèle: bouton-poussoir unique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
type de commande: bouton-poussoir
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 1.5...16 mm²
longueur: 100 mm
largeur: 33.5 mm
hauteur: 148.1 mm
longueur: 2000 mm
forme: plat
largeur: 140 mm
puissance de la lampe: 9.6...9.6 W
Culot: E27
flux lumineux: 1060...1060 lm
modèle: gauche/droite
largeur: 60 mm
hauteur: 40 mm
mode de pose: encastré
couleur: titane
utilisation: RJ45
- Copie
- Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 0.75 mm²
modèle: porte de compartiment
matériau: plastique
couleur: blanc
- Copie
- Copie
modèle: autre
nombre d'unités: 1
couleur: anthracite
largeur en nombre de modules: 13
nombre de pôles: 1
nombre de phases: 1
largeur en nombre de modules: 13
nombre de pôles: 1
nombre de phases: 1
nombre d'unités: 2
type de fixation: à clipser
sens de montage: vertical
couleur paroi extérieure: gris
pression de service maximale à 20 °C: 0.3 bar
matériau du flexible: PVC
modèle: ciseaux d'électricien
avec coupe-fil: Oui
lame: lisse
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 110 mm
diamètre du foret: 8 mm
largeur en nombre de modules: 18
nombre de pôles: 2
nombre de phases: 1