Affiner par catégories
5979 produits
modèle: scie à lame
longueur de lame de scie: 165 mm
type: scie rigide / à cloison sèche
matériau: aluminium
largeur: 50 mm
hauteur: 175 mm
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: B22d
flux lumineux: 806...806 lm
- Copie
- Copie
modèle: capot moulé
largeur: 90 mm
hauteur: 60 mm
avec vidéo: Non
mode de pose de la platine de rue: saillie
nombre max. de postes intérieurs: 1
modèle: autre
impression/marquage: sans
utilisation: bouton à contact maintenu
- Copie
- Copie
longueur: 25 mm
diamètre du filetage: 4.8 mm
matériau: acier
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: noir
taille de gant: 10
matériau: caoutchouc nitrile NBR/coton
couleur: noir
- Copie
- Copie
largeur en nombre de modules: 12
nombre de pôles: 2
nombre de phases: 1
puissance de la lampe: 4.4...4.4 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 345...345 lm
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 1 mm²
matériau: plastique
qualité du matériau: autre
raccordement de canal: rond
largeur: 85 mm
profondeur: 50 mm
nombre de couvercles: 0
- Copie
- Copie
longueur: 32 mm
diamètre d'alésage: 8 mm
modèle: cheville universelle
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 700 lm
nombre de pôles (total): 3
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 3
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 1
matériau isolant: laine de verre
épaisseur d'isolation: 25 mm
matériau tuyau intérieur: PVC
longueur: 5 m
largeur: 19 mm
couleur: blanc
type de support: casque
couleur: autre
valeur d'affaiblissement SNR: 34 dB
modèle: capot moulé
largeur: 34 mm
hauteur: 16 mm
système de bus KNX: Non
modèle: interface multiple
autres systèmes de bus: Zigbee