Affiner par catégories
5979 produits
modèle: gauche/droite
largeur: 52 mm
hauteur: 20 mm
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 32 A
nombre de pôles protégés: 1
matériau de poignée: plastique renforcé à la fibre de verre
modèle: marteau de menuisier
poids de la tête: 630 g
tension nominale: 1.5 V
désignation IEC: LR 20
capacité: 15600 mAh
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 2200 lm
longueur de gaine: 8 mm
type de construction: standard
section nominale: 1.5 mm²
modèle: fusible en céramique
taille: 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
longueur: 2000 mm
largeur: 30 mm
hauteur: 12 mm
modèle: bouton en 3 parties
impression/marquage: symbole « flèche »
utilisation: store / volet roulant
longueur: 3000 mm
matériau du conduit: acier
diamètre nominal du conduit: 160 mm
mode de pose: saillie
couleur: anthracite
type de commande: bascule/bouton
type de bouton: plat
nombre de postes de commande: 1
couleur du bouton: blanc
nombre d'unités: 1
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal et vertical
nombre de jacks/coupleurs: 4
catégorie: autre
blindé: Oui
puissance de la lampe: 10...10 W
Culot: R7s
flux lumineux: 1150...1150 lm
modèle: porte de compartiment
matériau: plastique
couleur: blanc
nombre d'unités: 1
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 110 mm
diamètre du foret: 6 mm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
largeur: 260 mm
hauteur: 120 mm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: GU10
flux lumineux: 350...350 lm
nombre de niveaux à bulle: 1
longueur: 102 mm
magnétique: Oui
- Copie
- Copie
matériau: acier
forme de la tête/extrémité: tête ronde bombée
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure: 15 mm
- Copie
- Copie
qualité du matériau: autre
avec joint prémonté: Non
diamètre nominal du conduit: 160 mm