Affiner par catégories
5979 produits
puissance de la lampe: 24...24 W
Culot: G13
flux lumineux: 2700...2700 lm
modèle: conduit non isolé
matériau du conduit: acier
diamètre nominal du conduit: 250 mm
nombre de pôles (total): 3
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
nombre de pôles protégés: 3
diamètre intérieur: 21.4 mm
diamètre externe: 25 mm
couleur: gris
forme: ovale
mode de pose: mur creux
diamètre: 67 mm
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
couleur: blanc
traitement de la surface: laqué / peint
peut être connecté à un smartphone: Non
avec vidéo: Non
mode de pose de la platine de rue: saillie
- Copie
- Copie
modèle: autre
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
état physique: seringue
emballage: bombe aérosol
contenu: 150 ml
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: noir
longueur: 50 m
largeur: 55 mm
couleur: gris
modèle: bouton-poussoir unique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
type de commande: bouton-poussoir
tension nominale (Un): 220...250 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 3
application: faux plafond
diamètre max. de luminaire: 90 mm
puissance de lampe acceptée: 35...35 W
type d'accessoire/pièce détachée: câble de raccordement
technique d'enfichage: 4 mm
finition de l'ensemble: Non
catégorie: 6
blindé: Oui
type de connecteur: RJ45 8(4)
modèle: autre
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
largeur en nombre de modules: 39
nombre de rangées: 3
mode de pose: autre
direction de sortie: droit
catégorie: 6
type de connecteur: RJ45 8(8)
puissance de la lampe: 5.8...5.8 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 460...460 lm
largeur en nombre de modules: 8
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
matériau: plastique
largeur externe: 512 mm
hauteur externe: 307 mm