Affiner par catégories
5979 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK00
hauteur/profondeur: 600 mm
indice de protection (IP): IP44
nombre d'unités: 3
type de fixation: à clipser
sens de montage: vertical
plage de mesure de la tension max. CC: 600 V
plage de mesure de la tension max. CA: 600 V
indication: numérique
mode de pose: encastré
composition: mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande: autre
puissance frigorifique: 1...5 kW
couleur: blanc
modèle (unité interne): cloison (haute)
- Copie
- Copie
type de charge: charge capacitative
type de commande: bouton pousse et tourne
variation par coupure de fin de phase: Oui
largeur en nombre de modules: 6
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
fonction: commutateur mécanique
modèle: porte de verrouillage
matériau: plastique
couleur: blanc
puissance de la lampe: 2...2 W
Culot: G4
flux lumineux: 210...210 lm
type de commutation: autre
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1000 lm
modèle: capot moulé
largeur: 80 mm
hauteur: 22 mm
nombre de canaux: 2
couleur: noir
transmission de signal: radio-fréquence (RF)
- Copie
- Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: rouge
nombre d'unités: 1
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal et vertical
- Copie
- Copie
modèle: capot moulé
largeur: 50 mm
hauteur: 20 mm
forme: rectangulaire
mode de pose: saillie
avec badge: Oui
nombre d'unités: 3
type de fixation: autre
sens de montage: horizontal
longueur: 2000 mm
largeur: 50 mm
hauteur: 12 mm
longueur de gaine: 12 mm
type de construction: standard
section nominale: 6 mm²
nombre de commandes: 2
système Rollingcode: Oui
fréquence radio: 2400 MHz
avec ventilateur: Non
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
puissance de la lampe: 15...15 W
Culot: G13
flux lumineux: 1800...1800 lm