Affiner par catégories
5979 produits
tension: 12...12 V
modèle: ouvre-porte à code
sens d'ouverture selon DIN: gauche/droite
température de couleur: 0...0 K
puissance du système: 0 W
flux lumineux utile: 0 lm
- Copie
- Copie
hygrostat: ajustable
volume d'air non chargé: 135 m³/h
hauteur: 310 mm
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
matériau: métal
nombre d'unités: 1
type de fixation: autre
volume du réservoir: 30 l
puissance nominale: 2 kW
version triphasée: Non
- Copie
- Copie
catégorie: 6A (IEC)
blindé: Oui
type de connecteur: RJ45 8(8)
poids total: 80 g
indice de protection (IP): IPX4
ANSI: autre
tension de sortie: 12...24 V
mode de commande: autre
tension d'entrée: 12...24 V
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31.2 W
flux lumineux utile: 2700 lm
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: bascule/bouton
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 12.5 W
flux lumineux utile: 1200 lm
volume du réservoir: 100 l
puissance nominale: 1.2 kW
matériau de la cuve: acier
puissance de la lampe: 23...23 W
Culot: G13
flux lumineux: 2500...2500 lm
avec ventilateur: Oui
couleur: noir
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
longueur totale: 205 mm
largeur de lame: 3.5 mm
épaisseur de lame: 0.6 mm
modèle: encastré
couleur: noir
nombre de prises avec contact de terre: 0
mode de pose: encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz: 1 dB
nombre de sorties: 1
adapté à l'épaisseur de bride: 4...7 mm
type de raccordement/élément de construction: tube/câble
type de fixation: clip de bordure
affichage du sens du champ tournant: Non
type d'essai: 1 pôle
test de continuité: Non
mode de pose: saillie
couleur: blanc
matériau du boîtier/corps: plastique
volume d'air non chargé: 600 m³/h
consommation d'énergie: 0.151 kW
raccordement électrique: borne de raccordement
volume: 80 dB
sans fil: Non
mode de pose: saillie
plage de mesure de la tension max. CC: 600 V
plage de mesure de la tension max. CA: 600 V
indication: numérique