Affiner par catégories
5979 produits
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
fonction: électronique pour contrôleur central
application: autre
mode de pose: saillie
courant nominal: 2.5 A
couleur: blanc
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
catégorie: 6A (IEC)
blindé: Oui
type de connecteur: RJ45 8(8)
finition du câble: avec boucle
diamètre du câble: 1.5 mm
type de terminaison: suspension par câble
modèle: standard
capacité de chauffage: 1000 W
sens de montage: horizontal
nombre de mégapixels: 4
modèle: standard (fixe)
avec lampe IR: Oui
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 40 A
longueur: 95 mm
puissance du système: 50 W
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
modèle: conduit isolé à l'extérieur
matériau isolant: laine de verre
matériau du conduit: aluminium
adapté à la largeur de boîtier: 482.6 mm
modèle: plaque de support pour moniteur
adapté à la hauteur de construction du boîtier: 88.9 mm
matériau: acier
largeur: 800...800 mm
profondeur: 420...420 mm
nombre d'unités: 3
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
- Copie
- Copie
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: bascule/bouton
puissance de la lampe: 20...20 W
Culot: G5
flux lumineux: 3000...3000 lm
puissance de la lampe: 16.5...16.5 W
Culot: 2G11
flux lumineux: 2100...2100 lm
mode de pose: encastré
composition: mécanisme complet avec cadre
type de connexion: borne automatique
nombre de pôles (total): 3
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 3
puissance de la lampe: 9.5...9.5 W
Culot: G24q-3
flux lumineux: 990...990 lm
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G13
flux lumineux: 2000...2000 lm
matériau: plastique
largeur externe: 512 mm
hauteur externe: 176 mm
type de charge: autre
type de commande: bouton rotatif
variation par coupure de fin de phase: Non