Affiner par catégories
5979 produits
type d'accessoire/pièce détachée: panneau
largeur: 1050 mm
hauteur: 835 mm
volume d'air non chargé: 1100 m³/h
consommation d'énergie: 0.193 kW
raccordement électrique: borne de raccordement
type d'accessoire/pièce détachée: capuchon de protection
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
puissance frigorifique: 0.9...3 kW
type de réfrigérant: R32
modèle (unité interne): cloison (haute)
- Copie
- Copie
longueur: 360 mm
largeur: 51 mm
hauteur: 100 mm
largeur de colonne: 132 mm
hauteur de colonne: 2700...3000 mm
forme de colonne: rectangulaire
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 100...100 W
courant de sortie: 0...4200 mA
mode de pose: support de module
atténuation de raccordement à 860 MHz: 1.5 dB
nombre de sorties: 3
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 1.4 W
flux lumineux utile: 500 lm
modèle: standard
capacité de chauffage: 1250 W
sens de montage: vertical
- Copie
- Copie
longueur: 85 mm
forme: rond
largeur: 85 mm
puissance de la source lumineuse: 71 W
flux lumineux de la source: 5900 lm
Culot: E27
puissance frigorifique: 7...7 kW
type de réfrigérant: R32
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
montage d'appareils: universel
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0
puissance de la source lumineuse: 20 W
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
Culot: autre
peut être connecté à un smartphone: Oui
avec vidéo: Oui
mode de pose de la platine de rue: saillie
puissance de la source lumineuse: 15 W
source lumineuse: lampe fluorescente
Culot: G13
nombre d'unités: 1
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
type d'accessoire/pièce détachée: panneau
largeur: 1100 mm
hauteur: 950 mm
type d'accessoire/pièce détachée: câble de mesure
technique d'enfichage: technique de fiche de sécurité 4 mm
finition de l'ensemble: Non
type d'accessoire/pièce détachée: grille, partie extérieure
largeur: 620 mm
hauteur: 60 mm