Affiner par catégories
5979 produits
forme de profilé: forme en U
largeur: 50 mm
hauteur: 30 mm
volume du réservoir: 250 l
puissance nominale: 3 kW
matériau de la cuve: acier
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
- Copie
- Copie
modèle: autre
fixation sur conduit: filetable
adapté à la largeur du système de support de câble: 100...150 mm
puissance de la source lumineuse: 71.5 W
flux lumineux de la source: 5600 lm
Culot: RX7s
- Copie
- Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: rouge
- Copie
- Copie
puissance frigorifique: 0.8...3.4 kW
puissance calorifique (nominale): 0.7...3.7 kW
modèle (unité interne): cloison (haute)
mode de pose: montage mural/par tube
couleur: blanc
matériau du boîtier/corps: plastique
longueur: 95 mm
puissance du système: 50 W
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: fondation
accessoire: Oui
nombre de canaux: 1
synchronisé avec le secteur: Non
programme hebdomadaire: Non
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 50 mm
diamètre du foret: 8 mm
nombre de pôles (total): 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
nombre de pôles protégés: 1
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 50 mm
diamètre du foret: 6 mm
longueur: 2000 mm
matériau du conduit: plastique
diamètre nominal du conduit: 160 mm
- Copie
- Copie
longueur: 2600 mm
largeur: 250 mm
hauteur: 65 mm
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
forme: rond
mode de pose: encastré
diamètre: 54 mm
- Copie
- Copie
modèle: gauche/droite
largeur: 359.8 mm
hauteur: 300 mm
adressable: Non
alimentation de secours intégrée: Non
nombre de codes uniques: 0
puissance de la lampe: 3.7...3.7 W
Culot: GU10
flux lumineux: 380...380 lm
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
principe de fonctionnement: optique
connexion par radio (en standard): Oui
connexion par câble: Non