Affiner par catégories
5979 produits
fonction: nettoyage
domaine d'application: électronique/mécanique
contenu: 400 ml
- Copie
- Copie
nombre de sorties chauffage: 3
avec récepteur: Oui
température affichée: Non
modèle: bouton-poussoir unique
type de commande: bouton-poussoir
avec éclairage: Non
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
matériau: plastique
couleur: blanc
régulation automatique: Oui
puissance de la lampe: 13...13 W
Culot: B22d
flux lumineux: 1521...1521 lm
puissance de la lampe: 2.7...2.7 W
Culot: G9
flux lumineux: 300...300 lm
modèle: autre
nombre d'unités: 0
couleur: blanc
matériau: plastique
largeur: 100 mm
hauteur: 40 mm
puissance de la lampe: 0.8...0.8 W
tension de lampe: 220...220 V
Culot: câble
- Copie
- Copie
modèle: gauche/droite
largeur: 60 mm
hauteur: 40 mm
type de commutation: va-et-vient
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
modèle: autre
impression/marquage: sans
utilisation: interrupteur temporisé
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 830 lm
matériau: plastique
qualité du matériau: PVC
largeur de la partie supérieure: 100 mm
- Copie
- Copie
longueur: 23 mm
diamètre d'alésage: 6 mm
matériau: plastique
profondeur de goulotte: 65 mm
largeur de goulotte: 90 mm
type d'accessoire/pièce détachée: raccord au mur
modèle: capot final
matériau: plastique
traitement de la surface: non traité
courant nominal: 7 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 12...12 V
finition du raccordement électrique: fiche
longueur totale: 205 mm
largeur de lame: 2.5 mm
épaisseur de lame: 0.4 mm
modèle: capot moulé
largeur: 40 mm
hauteur: 20 mm
- Copie
- Copie
matériau: plastique
nombre d'unités: 2
sens de montage: horizontal et vertical
nombre d'unités: 2
type de fixation: autre
sens de montage: horizontal et vertical