Affiner par catégories
5979 produits
modèle: capot moulé
largeur: 110 mm
hauteur: 60 mm
- Copie
- Copie
matériau: acier
couleur: zinc
traitement de la surface: galvanisé en continu
poids total: 1070 g
indice de protection (IP): IP54
ANSI: AA
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 107 mm
indice de protection (IP): IP65
nombre de canaux: 1
synchronisé avec le secteur: Non
programme hebdomadaire: Non
application: autre
type raccordement 1: F
finition raccordement 1: prise (mâle)
longueur: 10 m
largeur: 50 mm
couleur: aluminium
- Copie
- Copie
modèle: gauche/droite
largeur: 40 mm
hauteur: 40 mm
type de matériau de montage: fixation de mât
matériau: acier
largeur: 220 mm
hauteur: 300 mm
- Copie
- Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: noir
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
tension de commande 1: 230...230 V
nombre d'unités: 2
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
mode de pose: encastré
nombre max. de sorties de store vénitien: 1
Puissance de coupure max.: 500 W
type de commutation: autre
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: bascule/bouton
nombre d'unités: 4
type de fixation: autre
sens de montage: horizontal
nombre de pôles: 5
tension selon EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rouge
intensité de courant IEC: 16 A
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
dispositif de fixation: écrou
taille de fil (M..): 12
matériau du manchon: acier
forme de la plage: forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…): 5
section nominale: 1...2.5 mm²
largeur: 171 mm
indice de protection (IP): IPX4
hauteur: 151 mm
modèle: autre
impression/marquage: symbole « flèche »
utilisation: store / volet roulant
type de filetage: PG
matériau: plastique
taille de filetages métrique/PG: 48