Affiner par catégories
5979 produits
- Copie
- Copie
nombre d'unités: 2
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 85 W/m²
modèle: standard
capacité de chauffage: 1500 W
sens de montage: horizontal
puissance du système: 12 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 1680 lm
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
- Copie
- Copie
longueur: 25 mm
matériau: acier
forme de la tête/extrémité: tête de trompette
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
mode de pose: saillie
couleur: noir
charge de contact max.: 5 A
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 2
couleur: aluminium
longueur: 21 m
application: câble chauffant
température de maintien max.: 70 °C
direction de sortie: droit
catégorie: 6
type de connecteur: RJ45 8(8)
forme de profilé: forme en U
largeur: 100 mm
hauteur: 30 mm
puissance de la lampe: 5.5...5.5 W
Culot: G24q-1
flux lumineux: 660...660 lm
emballage: bombe aérosol
convient pour PVC: Oui
contenu: 600 ml
raccordement: filetage intérieur
diamètre nominal: 3/4 pouce (20)
contenance max. chauffe-eau: 10 kW
modèle: droit
taille: 2
longueur de lame: 100 mm
modèle: bouton-poussoir unique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
type de commande: bouton-poussoir
modèle: autre
couleur: noir
indice de protection (IP): IP68
modèle: droit
taille: 1
longueur de lame: 80 mm
puissance de la lampe: 6.9...6.9 W
Culot: G24d-2
flux lumineux: 700...700 lm
diamètre intérieur: 160 mm