Affiner par catégories
5979 produits
type de commutation: contact à fermeture (NO)
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: levier
longueur totale: 240 mm
largeur de lame: 6.5 mm
épaisseur de lame: 1.2 mm
poids total: 510 g
indice de protection (IP): IP54
ANSI: AAA
- Copie
- Copie
longueur: 124.5 mm
forme: rond
taille du plomb: 2.78 mm
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: anthracite
modèle: autre
nombre d'unités: 2
couleur: blanc
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 45...150 W
courant de sortie: 1900...6250 mA
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 120 W/m²
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: B22d
flux lumineux: 806...806 lm
tuyau extérieur avec serpentin: Oui
matériau isolant: laine de verre
matériau tuyau extérieur: stratifié d’aluminium
- Copie
- Copie
modèle: autre
nombre d'unités: 1
couleur: blanc
mode de pose: montage mural/par tube
couleur: blanc
matériau du boîtier/corps: plastique
modèle: porte à butée
matériau: plastique
couleur: blanc
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 195...253 V
courant de fonctionnement nominal: 25 A
type de commutation: interrupteur double
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: levier
type raccordement 1: USB
type raccordement 2: autre
finition raccordement 1: prise (mâle)
- Copie
- Copie
nombre d'unités: 2
type de fixation: à clipser
sens de montage: horizontal et vertical
direction de sortie: droit
catégorie: 6A (IEC)
type de connecteur: RJ45 8(8)
volume: 75 dB
sans fil: Non
mode de pose: saillie
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 120 W/m²
largeur en nombre de modules: 3
nombre de rangées: 1
mode de pose: saillie