Affiner par catégories
5979 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 103 W
flux lumineux utile: 16522 lm
puissance de la lampe: 4.5...4.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 345...345 lm
longueur: 435 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP44
matériau: métal
nombre d'unités: 2
type de fixation: autre
type de commutation: inverseur
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: bascule/bouton
puissance de la lampe: 23...23 W
Culot: G13
flux lumineux: 3700...3700 lm
modèle: autre
nombre d'unités: 6
couleur: gris
mode de pose: suspendu
pression de travail max.: 6 bar
contenu: 25 l
longueur: 2620 mm
type d'accessoire/pièce détachée: rail de guidage
modèle: autre
nombre d'unités: 3
couleur: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 950 lm
- Copie
- Copie
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 8 m
mode de pose: encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz: 1 dB
nombre de sorties: 1
diamètre intérieur: 35.4 mm
diamètre externe: 40 mm
couleur: gris
type de commutation: va-et-vient
mode de pose: saillie
type de commande: autre
diamètre nominal: 80 mm
matériau du flexible: PVC
type de commutation: interrupteur bipolaire
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: bascule/bouton
modèle: autre
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
puissance de la lampe: 18...18 W
Culot: G13
flux lumineux: 2000...2000 lm
- Copie
- Copie
modèle: gauche/droite
largeur: 200 mm
hauteur: 60 mm
type de commutation: contact à fermeture (NO)
nombre de bascules d'actionnement: 1
type de commande: levier
longueur totale: 240 mm
largeur de lame: 6.5 mm
épaisseur de lame: 1.2 mm
poids total: 510 g
indice de protection (IP): IP54
ANSI: AAA