Affiner par catégories
5979 produits
- Copie
- Copie
modèle: capot moulé
largeur: 40 mm
hauteur: 40 mm
- Copie
- Copie
matériau: acier
diamètre intérieur: 8 mm
diamètre externe: 18 mm
diamètre nominal du conduit: 160 mm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 386 lm
indice de protection (IP): IP20
modèle: symétrique
largeur: 105 mm
profondeur: 50 mm
raccordement: autre
type d’accessoires électriques: autre
type d’accessoires mécaniques: autre
système de bus KNX: Non
mode de pose: encastré
autres systèmes de bus: Zigbee
type de moteur: AC
signal de commande: autre
matériau du boîtier/corps: plastique
longueur: 2100 mm
largeur: 20 mm
hauteur: 12.5 mm
modèle: montage en drapeau
matériau: acier
modèle: fusible en céramique
taille: 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 5 A
type d'accessoire/pièce détachée: autre
adapté à: montage à l’intérieur
hauteur: 360 mm
puissance de la lampe: 7.6...7.6 W
Culot: G13
flux lumineux: 1090...1090 lm
mode de pose: suspendu
pression de travail max.: 6 bar
contenu: 50 l
plage de mesure: 0...40 °C
commande: bouton
type de régulation on/off: Oui
longueur: 15 m
application: câble chauffant
température de maintien max.: 70 °C
mode de pose: saillie
couleur: blanc
utilisation: RJ45
taille de distance focale: 600...600 mm
avec lampe IR: Oui
power over Ethernet: sans
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type de fixation: fixation à vis
douille: B22d