Affiner par catégories
5979 produits
fonction de commutation: va-et-vient
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0
matériau: acier inoxydable
qualité du matériau: acier résistant à la rouille et aux acides
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 4
type de commutation: interrupteur simple
nombre de bascules d'actionnement: 2
type de commande: levier
mode de pose: suspendu
pression de travail max.: 6 bar
contenu: 50 l
mode de pose: encastré
couleur: blanc
utilisation: UAE/IAE
modèle: autre
matériau: autre
traitement de la surface: non traité
fixation du conducteur chauffant: collé
modèle: câble chauffant
puissance: 85 W/m²
- Copie
- Copie
puissance frigorifique: 0.9...3 kW
type de réfrigérant: R32
modèle (unité interne): cloison (haute)
avec ventilateur: Oui
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 500 W
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 700 lm
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n): 0.03 A
nombre de pôles: 2
calibre/courant nominal assigné (In): 16 A
couleur: blanc
volume d'air non chargé: 83 m³/h
consommation d'énergie: 8000 W
couleur: blanc
type de tension de fonctionnement: AC
tension d'actionnement assignée: 230...230 V
courant de fonctionnement nominal: 25 A
application: autre
type raccordement 1: autre
finition raccordement 1: prise (mâle)
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 830 lm
longueur: 2000 mm
largeur: 105 mm
profondeur: 35 mm
raccordement: autre
- Copie
- Copie
modèle: broche de contact de protection
nombre d'unités: 1
couleur: blanc